Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79153640 Herst.-Nr.: 670340 EAN/GTIN: 4048962371987 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 4,5x50 PH blvz VG PZ 670340 Die fischer PowerFast FPF II PZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenbehandlung: | beschichtet | Unterschiedliches Material der Bohrspitze: | nein | Farbe: | Zink | Mit Antihaftbeschichtung: | ja | Senkkopf: | ja | Mit Unterlegscheibe und Dichtring: | nein | Mit Fräsrippen unter dem Kopf: | nein | Kopfbohrung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 800 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,052* | € 0,069* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 2,50* | € 3,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,97* | € 7,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 5,89* | € 8,33* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 7,46* | € 10,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0373* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|