Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optische Datenübertragung DDLS 200/200.1-10-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-79263530
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50036284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor

Optische Datenübertragung DDLS 200/200.1-10-H

Vormontiert auf: Montageplatte
Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen
Arbeitsbereich: 200 ... 200.000 mm
Übertragungsfrequenz: F1
Nutzbarer Öffnungswinkel Sender: 1 °
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: PROFIBUS DP, RS 485
Profibus DP, Übertragungsgeschwindigkeit: 0,0096 .
Weitere Informationen:
Übertragungsrate:
1500 kBit/s
Dienst Primärseite:
sonstige
Anschlussart Primärseite:
sonstige
Dienst Sekundärseite:
sonstige
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Bidirektional:
nein
Überstromschutz:
nein
Galvanische Trennung:
ohne
Nennstromaufnahme:
0 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.251,91*
€ 2.413,04*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.223,43*
€ 2.418,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.343,72*
€ 2.518,91*
Frei Haus
ab € 2.376,97*
€ 2.543,36*
7 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.539,87*
€ 2.711,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.518,91*
€ 2.997,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.500,93*
€ 2.976,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.417,87*
€ 2.877,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.372,90*
€ 2.823,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.343,72*
€ 2.789,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.