| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79268373 Herst.-Nr.: 63000750 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Verlängerung AC-PB15-L200 Geeignet für: Sicherheits-Zuhaltungen L200 Abmessungen: 17 mm x 15 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,42* | € 9,17* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,41* | € 9,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,10* | € 10,16* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 7,65* | € 10,95* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,06* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|