Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehlsgeber CD-B1-Z-C01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CD-B1-Z-C01
Artikeldetailsicht 1, CD-B1-Z-C01
Masszeichnung 1, CD-B1-Z-C01
Artikel-Nr.:
     3517B-79269363
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50149355
EAN/GTIN:
     k.A.

Befehlsgeber CD-B1-Z-C01

Funktionen: Geschützte Verschraubung, Abmessungen und Design identisch mit Zuhaltungen der Serie L250
Schaltstrom durch Taster: 0 ... 550 mA
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt, selbstverlöschend, stoßfest
Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, Wandbefestigung
Schutzart: IP 65
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,67*
€ 178,15*
63 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 143,33*
€ 178,77*
Frei Haus
ab € 147,98*
€ 185,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,03*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,87*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.