| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79269661 Herst.-Nr.: 50144185 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Barcodeband BCB G30 H25 L130 Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i, Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Positioniersystem Serie FBPS 600i Abmessungen: 25 mm x 130.000 mm Rastermaß: 30 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.496,98* | € 1.576,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.530,13* | € 1.587,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.550,22* | € 1.603,38* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.802,48* | € 1.859,93* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.948,99* | € 2.010,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|