| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79353026 Herst.-Nr.: 14232 EAN/GTIN: 4250611842322 |
| |
|
| | |
| LED-Panel 4000K VEKTB300120050840MW Energieeffizientes LED Panel für Armstrong/Ecophon Decken, mit opaler Abdeckung geeignet für den Einsatz in Unternehmen der Lebensmittelund Getränkeindustrie, LED Treiber auch einstellbar und dimmbar separat erhältlich, Variante mit mikroprismatischer Abdeckung ist bei 900 mA BAP-tauglich: UGR 18,9. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,97* | € 280,78* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 233,03* | € 281,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,61* | € 283,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 259,99* | € 309,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 288,96* | € 343,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|