Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung M56-W41 KVMS 56-W41/Cr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-79360208
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10016964
EAN/GTIN:
     4007685169646
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Messingkabelverschraubung M56-W41 KVMS 56-W41/Cr

Kabeleinführung nach DIN 89280 für Kabel ohne Schirmung. Diese robuste Kabeleinführung eignet sich besonders für den Einsatz in rauhen industriellen Umgebungen. Die Dichtungen weist eine gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Witterungs- und Alterungseinflüssen auf.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
56
Gewindesteigung:
2 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
64 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
38..41,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 82,47*
€ 105,84*
Frei Haus
ab € 78,52*
€ 105,94*
Frei Haus
ab € 85,86*
€ 110,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.