Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung EX-EMV NMSKE 1 EMV-Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-79361677
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063059
EAN/GTIN:
     4007685027878
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall

Messingkabelverschraubung EX-EMV NMSKE 1 EMV-Z

SPRINT® Ex-EMV-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Gewindesteigung:
2,209 mm
Gewindelänge:
20 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
40 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..21 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 586,44*
€ 652,28*
Frei Haus
ab € 564,14*
€ 652,76*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 589,6925*
€ 653,1925*
Frei Haus
ab € 595,66*
€ 657,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 652,28*
€ 776,2132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 636,63*
€ 757,5897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 613,65*
€ 730,2435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 598,99*
€ 712,7981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 586,44*
€ 697,8636
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 23,4576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.