Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch Stahl verz. NW10, lichtgrau BMCG-PVC-S-10-LG-GT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch Stahl verz. NW10, lichtgrau BMCG-PVC-S-10-LG-GT
Artikel-Nr.:
     3517B-79368273
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109047
EAN/GTIN:
     4007686079845
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Schutzschlauch Stahl verz. NW10, lichtgrau BMCG-PVC-S-10-LG-GT

Metallischer Schutzschlauch mit PVC-Ummantelung zum Schutz der Kabel bei äussersten mechanischen Belastungen. Dieser Schlauch ist für einen grösseren Temperaturbereich ausgelegt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
15,5 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,3101*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 5,84367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,69*
€ 254,2911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,09*
€ 253,5771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,29*
€ 244,2951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,50*
€ 233,835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,3101*
€ 208,61902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.