| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79368318 Herst.-Nr.: 10101785 EAN/GTIN: 4007686187908 |
| |
|
| | |
| MAR-Abzweigkasten COMBI MAR 1210/5 LG COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungskasten | Max. Leiterquerschnitt: | 10 mm² | Bestückung: | Schraubklemme | Form: | quadratisch | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Montage im Erdreich: | nein | Montage unter Wasser: | nein | Für Rohrdurchmesser: | sonstige | Einführung von hinten: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,26* | € 44,59* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,64* | € 44,68* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,40* | € 46,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,5816* | € 60,9216* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,45* | € 76,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,63* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|