Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKVS 16 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-79369317
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061277
EAN/GTIN:
     4007685018906
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16

Kabelverschraubung Kunststoff ESKVS 16 BK

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Spezielle Hutmutter mit angespritzter Knickschutzspirale zum Einsatz in Verbindung mit nicht ortsfest verlegten Kabeln. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4,5..10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5054*
€ 0,6454*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,5082*
€ 0,7182*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5666*
€ 0,7266*
50
€ 3,90*
ab € 0,5762*
€ 0,7762*
100
€ 5,95*
ab € 0,6213*
€ 0,8013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7182*
€ 0,85466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6482*
€ 0,77136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5682*
€ 0,67616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5582*
€ 0,66426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061781
ab € 0,0623*
Zubehör
Wiska
10062802
ab € 0,0881*
Zubehör
Wiska
10064008
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.