Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionskabelverschrbg EMCGV 40-290


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-79369713
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106425
EAN/GTIN:
     4007686021189
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Kompressionskabelverschrbg EMCGV 40-290

ShotGLAND Kabelverschraubung aus Messing entwickelt speziell für industrielle Anwendungen. Dank ihrer minimalen Aufbauhöhe zählt die ShotGLAND zu den flachsten Kabelverschraubungen am Markt. Die neue ShotGLAND ist in der Standard-Variante mit einer leistungsstarken EPDM-Dichtung versehen und zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
45 mm
Sechskant Eckmaß:
49 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
26..29 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,17*
€ 97,20*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,49*
€ 97,21*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,802*
€ 97,592*
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 101,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,21*
€ 115,6799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,67*
€ 113,8473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,70*
€ 107,933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,77*
€ 106,8263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,49*
€ 91,0231
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.