Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett, ablösbar weiß, 15x6mm EML-RM (15X6)RL-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikett, ablösbar weiß, 15x6mm EML-RM (15X6)RL-T
Etikett, ablösbar weiß, 15x6mm EML-RM (15X6)RL-T
Artikel-Nr.:
     3517B-79457662
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830541
EAN/GTIN:
     4046356720533
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Etikett, ablösbar weiß, 15x6mm EML-RM (15X6)RL-T

Etikett, ablösbar, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10000
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
6 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,98*
€ 135,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 109,44*
€ 138,21*
€ 5,95*
ab € 110,90*
€ 139,98*
Frei Haus
ab € 114,68*
€ 144,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,07*
€ 155,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.