| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79467698 Herst.-Nr.: 1576035011 EAN/GTIN: 4044538067100 |
| |
|
| | |
| LED-Panel Flat IP44 840, 350mA, ws 1576035011 Gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. IP44 frontseitig ist für Deckeneinbau. Material: Aluminium/Stahl weiß lackiert/Diffusorscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (ØxH): 85x22 mm Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10) Betriebsgerät: nicht inklusive Dimmung: Betriebsgerätabhängig Betriebsgerätempfehlung: Art. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,95* | € 13,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,15* | € 13,31* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,54* | € 13,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,36* | € 15,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|