Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilantrieb SUT 24VAC,8mm, 250N AVM115SF132


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-79754940
Hersteller:
     Sauter-Cumulus
Herst.-Nr.:
     AVM115SF132
EAN/GTIN:
     k.A.

Ventilantrieb SUT 24VAC,8mm, 250N AVM115SF132

Ventilantrieb mit integriertem, frei programmierbarem Regler und Cloud-Anbindung in einem Gerät. Via BACnet oder MQTT in ein lokales Gebäudeautomationssystem oder die Cloud integrierbar. Kommuniziert via Wi-Fi und Bluetooth. Automatische Adaptierung an das Hubventil, präzises Ansteuern und hohe Energieeffizienz mit niedrigsten Laufgeräuschen sowie smarten Funktionen, Smart Actuator als intelligente IoT-Lösung in Smart Buildings, IoT-Device mit Cloud-Anbindung über MQTT mittels TLS-Verschlüsselung, Predictive Maintenance-Funktionen zur Anlagenüberwachung, ermöglicht den Aufbau von Smart Actuator Netzwerken mit verteilter Intelligenz, autonome Regelung von Heiz- und Klimaanwendungen, umfangreiche Anwendungsbibliothek aus der SAUTER Cloud abrufbar, BACnet, MQTT, Bluetooth LE und Wi-Fi-Schnittstelle für flexible Systemintegration, mobile-App für einfache Inbetriebnahme und Wartung, lokaler Speicher zur Archivierung historischer Daten und BACnet Trend Logs, Echtzeituhr für Kalenderfunktionen und Zeitprogramme, zwei Universal-I/O zum Anschluss von externer Sensorik und Aktorik, direkte Anbindung eines Raumbediengeräts, flexibel erweiterbar mit bis zu zwei Smart Actuator I/O-Modulen für umfangreiche Regelungsaufgaben, vorkonfektionierte Kabel, mit farblich und mechanisch kodierten Anschlusssteckern, ermöglichen schnelle und fehlerfreie Verkabelung, zur Betätigung von 2- und 3-Wege-Ventilen der Baureihen VUN/BUN, VUD/BUD und VUE/BUE, Werkzeuglose Montage mittels Schraubring aus CuZn-Legierung, BLDC-Motor für fortschrittliches und zuverlässiges Predictive Maintenance, selbstständige Adaptierung an den Ventilhub, elektronische, kraftabhängige Abschaltung, ausrastbares Getriebe zur Handverstellung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 276,98*
€ 337,02*
Frei Haus
ab € 278,95*
€ 340,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,02*
€ 401,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,95*
€ 398,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,51*
€ 384,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,37*
€ 370,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.