| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79854200 Herst.-Nr.: 25.642.0853.0 EAN/GTIN: 4015573554184 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Stiftleiste 25.642.0853.0 Leiterplatten-Stiftleiste mit Zugfederanschluss, 8-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 8 | Bemessungsstrom In: | 8 A | Bemessungsstoßspannung: | 2,5 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..1,5 mm² | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,12* | € 237,66* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 195,3165* | € 238,2765* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,01* | € 245,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 212,95* | € 257,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,9024* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|