Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerklemme 57.504.6355.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-79859251
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.504.6355.0
EAN/GTIN:
     4015573575714
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh

Verteilerklemme 57.504.6355.0

Vertreilerklemme mit Flachsteckanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Flachsteckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40..55 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,61*
€ 0,75*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,7334*
€ 0,8934*
100
Frei Haus
ab € 0,7455*
€ 0,9255*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8141*
€ 0,9941*
100
€ 5,95*
ab € 0,90464*
€ 1,09464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8934*
€ 1,06315
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8834*
€ 1,05125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8534*
€ 1,01555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8034*
€ 0,95605
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7334*
€ 0,87275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 89,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 19,666*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 877,35*
Zubehör
Wieland
98.210.0000.0
ab € 22,42*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,1598*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 10,8623*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.