Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme 32.550.0053.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-79866172
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     32.550.0053.0
EAN/GTIN:
     4015573710269

Bolzenklemme 32.550.0053.0

Bolzenklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Bolzengröße M 10, Baubreite 35 mm, Farbe grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
120 mm²
Bemessungsstrom In:
265 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 225,82*
€ 225,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 188,90*
€ 229,79*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,805*
€ 235,9725*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,3825*
€ 250,5925*
Frei Haus
ab € 302,60*
€ 302,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,82*
€ 268,7258
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (€ 9,0328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.