| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79867505 Herst.-Nr.: Z7.280.2327.0 EAN/GTIN: 4015573155749 |
|
|
| | |
| Isolierter Verbindungssteg Z7.280.2327.0 Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 3 | Isoliert: | ja | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,7782* | € 1,1582* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,94* | € 1,39* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,0147* | € 1,5098* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,0434* | € 1,5234* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,065* | € 1,555* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|