Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 4,8 (15X9)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 4,8 (15X9)R
Schrumpfschlauch WMS 4,8 (15X9)R
Artikel-Nr.:
     3517B-80051662
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800382
EAN/GTIN:
     4046356626491
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 4,8 (15X9)R

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1,6..4,8 mm
Kabeldurchmesser:
1,6..4,8 mm
Länge:
15 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 220,47*
€ 252,76*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 224,79*
€ 255,07*
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 225,95*
€ 256,33*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 235,98*
€ 266,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 237,89*
€ 267,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,98*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.