Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80060940 Herst.-Nr.: 2423490000 EAN/GTIN: 4050118430561 |
| |
|
| | |
| Stecker M8 SAIE-M8S-3S-H6TL Rundsteckverbinder für die Stromübertragung. Der Steckverbinder wird direkt auf die Leiterplatte gelötet. Platzsparende Bauform mit hoher Stromdichte. Weitere Informationen: | | Montageart: | Hinterwandmontage | Einschraubgewinde: | M8 | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Beschichtung Gehäuse: | vernickelt | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Verschmutzungsgrad: | 3 | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Bemessungsspannung: | 60 V | Bemessungsstrom In: | 4 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 8,52* | € 10,06* | | | | | | 64 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 8,5352* | € 10,0752* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 8,6048* | € 10,1648* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 8,76* | € 10,35* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 8,87* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 251,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|