Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80063867 Herst.-Nr.: 1093260300 EAN/GTIN: 4032248864560 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung M12/M8 SAILZWM8BW33.0UGE Anschlussfertige Adapterleitung für Sensor-Aktor-Leitungen. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 3 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Halogenfrei: | ja | Farbe des Kabelmantels: | gelb | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,34* | € 21,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 23,06* | € 30,29* | | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,16* | € 31,52* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,74* | € 32,33* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,06* | € 32,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|