| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80064270 Herst.-Nr.: 1326100 EAN/GTIN: 4063151617837 |
|
|
| | |
| Software-Add-on PLCNEXT TARG#1326100 Software-Add-on zur Einbindung und Ausführung von MATLAB/Simulink-Modellen auf Remote Field und Axioline Controllern Weitere Informationen: | | Diagnosefunktion integriert: | nein | Konfigurationsfunktion integriert: | nein | Projektierungsfunktion integriert: | nein | Mit Datenerfassungsfunktion: | nein | Kommunikationsfunktion integriert: | nein | Technologische Funktion integriert: | nein | Inbetriebnahmefunktion integriert: | nein | Simulationsfunktion integriert: | nein | Bewegungsfunktion integriert: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.644,16* | € 1.828,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.666,90* | € 1.845,76* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.753,95* | € 1.940,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.771,56* | € 1.959,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|