| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80064866 Herst.-Nr.: 1284780 EAN/GTIN: 4063151490621 |
| |
|
| | |
| Antenne ANT-OMNI-2459-04 Multiband-Rundstrahlantenne für frei bewegliche Anwendungen, kompakte Bauform, Frequenzband: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, Gewinn: 2,0 dBi / 2,5 dBi / 3,0 dBi, Schutzart: IP68/IP69K, schock- und vibrationsfest, Anschluss: N (male) Weitere Informationen: | | Indoor: | ja | Outdoor: | ja | Mit Anschlusskabel: | nein | Montageart: | sonstige | Höhe: | 21,9 mm | Breite: | 21,9 mm | Tiefe: | 22 mm | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -40..85 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 44,34* | € 46,55* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 45,69* | € 47,99* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,16* | € 49,53* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,62* | € 50,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|