Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerplatz 3Pkt 1Z Z17701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz 3Pkt 1Z Z17701
Zählerplatz 3Pkt 1Z Z17701
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80169201
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z17701
EAN/GTIN:
     4015153678224
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld abn

Zählerplatz 3Pkt 1Z Z17701

Zählerplatz 3Pkt 1Z o,V,/B,mit Schienen/Kanal,5-polig,BxH : 250x1050mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
nein
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,34*
€ 103,71*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 82,23*
€ 104,86*
Frei Haus
ab € 85,60*
€ 108,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,90*
€ 110,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.