Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter Gehäuse-Quersteg Ci KP-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-80170516
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002328
EAN/GTIN:
     4015080023289
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
eaton gehäuse

Halter Gehäuse-Quersteg Ci KP-CI

Keilplatte aus Kunststoff für Quersteg QST, Ersatzartikel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
96 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,77*
€ 4,19*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,21*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 4,52*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,12*
€ 4,72*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,36*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.