Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 500x450mm 2FB/3RE FAG23N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 500x450mm 2FB/3RE FAG23N
Abdeckplatte 500x450mm 2FB/3RE FAG23N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80172306
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FAG23N
EAN/GTIN:
     4015153592612
Suchbegriffe:
Verteilerfeld Abdeckung

Abdeckplatte 500x450mm 2FB/3RE FAG23N

GeschlosseneAbdeckplatten Feldbreite 2 (B xH) 500 x450 mm,3RE,GeschlosseneAbdeckplatten,
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
28 mm
Anzahl der Reihen:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,46*
€ 40,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,57*
€ 40,45*
€ 3,90*
ab € 39,65*
€ 41,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.