Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Modul tief 1FB/1RE MXSC11211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienen-Modul tief 1FB/1RE MXSC11211
Sammelschienen-Modul tief 1FB/1RE MXSC11211
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80173313
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MXSC11211
EAN/GTIN:
     4015153579613
Suchbegriffe:
Sammelschienenmodul
Verteilerfeld
verteilerfeld

Sammelschienen-Modul tief 1FB/1RE MXSC11211

Sammelschienen-Bausätze mit 2 Sammelschienenträgern,250 mm Breite,N+PE zwischen dem Traggerüst mit,Sammelschienenträger FST601N und Konsole FTB24N2,Höhe 150 mm,Bemessungsstrom (A) 250 (167),Kupfergröße L1-3 12 x5 mm,Polzahl 1,VPE 1,Sammelschienen-Bausätze,60 mm Schienenabstand,Einbaumaß 32/70 mm und N/PE,Sammelschienen-Bausatz in flacher (MF,und MX,) oder tiefer (MT) Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (NT/ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslasttrennschaltern NH1-3,NH00,NH000 sowie D02-Reitersicherungselemente und,NH00-Sicherungslastschaltleisten und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger und Sammelschienenkonsolen mit oder,ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Zusätzliche 1-polige (N/PE) Sammelschienen,
Weitere Informationen:
Höhe:
66 mm
Breite:
242 mm
Tiefe:
47 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 70,25*
€ 73,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,34*
€ 73,30*
Frei Haus
ab € 72,42*
€ 75,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.