Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 500x300mm 2FB/2RED02 FAP22674N5 (VE5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 500x300mm 2FB/2RED02 FAP22674N5 (VE5)
Abdeckplatte 500x300mm 2FB/2RED02 FAP22674N5 (VE5)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80173559
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FAP22674N5
EAN/GTIN:
     4015153556690
Suchbegriffe:
Verteilerfeld Abdeckung

Abdeckplatte 500x300mm 2FB/2RED02 FAP22674N5 (VE5)

Abdeckungen,vorbereitet für den Einbau von NH00-/NH000-Trennern und D02-ElementenAuf 60 mm Sammelschiene,perforiert,EBM 32 mm,Feldbreite 2 (B xH) 500 x300 mm,2RE,5 Stück,Abdeckungen,
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
28 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,70*
€ 163,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,04*
€ 164,34*
Frei Haus
ab € 165,07*
€ 170,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.