Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 250x750mm 1FB/5RE FAS15N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 250x750mm 1FB/5RE FAS15N
Abdeckplatte 250x750mm 1FB/5RE FAS15N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80173577
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FAS15N
EAN/GTIN:
     4015153601833
Suchbegriffe:
Verteilerfeld Abdeckung

Abdeckplatte 250x750mm 1FB/5RE FAS15N

GeschlosseneAbdeckplatten mit Sichtscheibe,Feldbreite 1 (B xH) 250 x750 mm,5RE,GeschlosseneAbdeckplatten,
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
28 mm
Anzahl der Reihen:
5
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,81*
€ 164,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,19*
€ 165,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,86*
€ 165,88*
Frei Haus
ab € 166,41*
€ 171,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.