Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess- u. Wandlerfeld kpl. BH5-2FB KA4265H5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-80176637
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX035073R9999
EAN/GTIN:
     4011617350736
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

Mess- u. Wandlerfeld kpl. BH5-2FB KA4265H5

Die Wandlerfelder der Baureihe KA mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1.
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
125 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.764,93*
€ 1.914,83*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.770,17*
€ 1.918,84*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.769,38*
€ 1.920,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.248,22*
€ 2.393,97*
Frei Haus
ab € 2.277,37*
€ 2.416,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.393,97*
€ 2.848,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.358,78*
€ 2.806,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.288,39*
€ 2.723,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.264,93*
€ 2.695,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.248,22*
€ 2.675,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX038793R9999
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.