Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte HP X00 850 (380x780x6) 0644


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte HP X00 850 (380x780x6) 0644
Artikel-Nr.:
     3517B-80182729
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     0644
EAN/GTIN:
     9008507036950
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
chassisplatte

Montageplatte HP X00 850 (380x780x6) 0644

Montageplatte aus Hartpapier (HP), beidseitig melaminkaschiert, zur Montage direkt an der Schrankrückwand, inklusive Befestigungsmaterial. -Kriechstromfestigkeit (IEC 60112) 400 ? CTI < 600 -Isolierstoffklasse (EN 60085) E 120 °C Dieses Produkt erfüllt alle Anforderungen der Normenreihe IEC 61439 in Bezug auf Montageplatten. Außenmaß BxHxT: 380x780x6 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
780 mm
Breite:
380 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 46,20*
€ 60,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,33*
€ 60,91*
Frei Haus
ab € 47,35*
€ 62,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.