Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsicherungsgehäuse 1xNSX160A, SaS 5-pol S17LUX160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsicherungsgehäuse 1xNSX160A, SaS 5-pol S17LUX160
Vorsicherungsgehäuse 1xNSX160A, SaS 5-pol S17LUX160
Artikel-Nr.:
     3517B-80186988
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S17LUX160
EAN/GTIN:
     4015153810822

Vorsicherungsgehäuse 1xNSX160A, SaS 5-pol S17LUX160

Vorsicherungsgehäuse bestehend aus: 1x NSX160A Lasttrennschalter, Sammelschienensystem 5-polig,5x Anschlussklemmen 35 mm² CU, landesspezifische Ausführung für Luxemburg
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
50 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
50 mm²
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.024,05*
€ 1.134,85*
Frei Haus
ab € 1.033,03*
€ 1.145,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,85*
€ 1.350,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,30*
€ 1.333,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,17*
€ 1.286,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,87*
€ 1.254,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,05*
€ 1.218,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.