Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Sammlerschrank ACS FX5 1080/320 ACFX53.10.14.0.20.G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Sammlerschrank ACS FX5 1080/320 ACFX53.10.14.0.20.G
Artikel-Nr.:
     3517B-80187346
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     ACFX53.10.14.0.20.G
EAN/GTIN:
     9008507142132
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
NA-Schutz
Netz- und Anlagenschutz
kleinverteiler ip54

AC-Sammlerschrank ACS FX5 1080/320 ACFX53.10.14.0.20.G

AC-Sammlerschrank mit NA-Schutz und Kuppelschralter. Gehäuse: -Polyesterschrank A850-1, Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 54, Schutzklasse ll -Scharniertüre mit Schwenkhebelverschluss für 1 Profilhalbzylinder -Kundenzylinder eingebaut, inklusive 2 Schlüsseln. Außenmaß BxHxT: 785x1065x322 mm. Ausstattung: -Cu-Schienensystem 5-polig, für TN-Netze (PEN-Bügel beigelegt) -2x NH-Trenner Gr.
Weitere Informationen:
Montageart:
Eingrabsockel
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Mit Schloss:
ja
Art der Schließung:
Zylinder
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
UV-beständig:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: na schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.977,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.276,06*
€ 6.278,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.230,52*
€ 6.224,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.057,59*
€ 6.018,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.983,51*
€ 5.930,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.977,69*
€ 5.923,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELSTA Mosdorfer
10025769
ab € 194,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.