Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter 400A 4pol HI456


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umschalter 400A 4pol HI456
Umschalter 400A 4pol HI456
Artikel-Nr.:
     3517B-80250256
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HI456
EAN/GTIN:
     3250613190040
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
Montageplatte
hager hauptschalter 4-polig

Umschalter 400A 4pol HI456

Lastumschalter 4polig 400A. Umschalter nach EN60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf Montageplatte. Drei Schaltstellungen I - 0 - II.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
380..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager lastumschalter, hauptschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 790,39*
€ 903,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 827,18*
€ 921,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 847,60*
€ 939,83*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 865,45*
€ 962,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 864,63*
€ 966,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,61*
€ 1.150,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,65*
€ 1.146,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,73*
€ 1.107,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,83*
€ 1.076,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,63*
€ 1.028,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZ160
ab € 19,28*
Zubehör
Hager
HZI002
ab € 34,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.