Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster gr E215-16-11B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taster gr E215-16-11B
Taster gr E215-16-11B
Artikel-Nr.:
     3517B-80250616
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703150R0001
EAN/GTIN:
     7612270938810
Suchbegriffe:
Drucktaster
Steuerschalter
Stufenschalter
drucktaster 1s 1ö

Taster gr E215-16-11B

Taster sind immer mit einem Schließer- und Öffner-Kontakt ausgerüstet. Die verschiedenen Farben der Tasten (6 Farben) sind an die DIN60204-1 (Farbkennzeichnung Bedienteile und ihre Bedeutung) angelehnt. Die Taster eignen sich für die Weitergabe von Impuls-Steuerbefehlen in fast jeder elektrischen Anlage. Man kann damit auch Lichtgruppen mittels Impulsbefehl, z.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Farbe der Kalotte:
grau
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, abb steuerschalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,70*
€ 16,84*
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 13,63*
€ 18,11*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,14*
€ 18,78*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,25*
€ 19,28*
1 Tag
35
€ 5,90*
ab € 14,64*
€ 19,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703151R0001
ab € 12,68*
Ähnlich
ABB
2CCA703152R0001
ab € 12,79*
Ähnlich
ABB
2CCA703153R0001
ab € 12,69*
Ähnlich
ABB
2CCA703154R0001
ab € 12,75*
Ähnlich
ABB
2CCA703155R0001
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.