Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster gelb E215-16-11E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taster gelb E215-16-11E
Taster gelb E215-16-11E
Artikel-Nr.:
     3517B-80250633
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703153R0001
EAN/GTIN:
     7612270938841
Suchbegriffe:
Drucktaster
Steuerschalter
Stufenschalter
abb steuerschalter

Taster gelb E215-16-11E

Taster sind immer mit einem Schließer- und Öffner-Kontakt ausgerüstet. Die verschiedenen Farben der Tasten (6 Farben) sind an die DIN60204-1 (Farbkennzeichnung Bedienteile und ihre Bedeutung) angelehnt. Die Taster eignen sich für die Weitergabe von Impuls-Steuerbefehlen in fast jeder elektrischen Anlage. Man kann damit auch Lichtgruppen mittels Impulsbefehl, z.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Farbe der Kalotte:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, drucktaster 1s
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,69*
€ 17,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,64*
€ 19,03*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,27*
€ 19,80*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,21*
€ 20,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,58*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703150R0001
ab € 12,70*
Ähnlich
ABB
2CCA703151R0001
ab € 12,68*
Ähnlich
ABB
2CCA703152R0001
ab € 12,79*
Ähnlich
ABB
2CCA703154R0001
ab € 12,75*
Ähnlich
ABB
2CCA703155R0001
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.