Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80256007 Herst.-Nr.: 2CCS551001R0254 EAN/GTIN: 7612270101160 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter 25A C 1p S401E-C25 Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 400 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 82 mm | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 1 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Bemessungsstrom: | 25 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 6 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,76* | € 23,36* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,56* | € 24,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,95* | € 25,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,32* | € 25,29* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,25* | € 27,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|