Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter F404A63/0.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CCF544110E0630 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 2CCF544110E0630 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     3517B-80256052
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF544110E0630
EAN/GTIN:
     7612270104291
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschalter F404A63/0.03

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) der Baureihe F400 bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F400 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA).
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
sonstige
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,33*
€ 186,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,44*
€ 195,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 172,99*
€ 202,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,26*
€ 207,28*
Frei Haus
ab € 186,28*
€ 213,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.