Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 1pol.+N,B-63A,10kA NBN563


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter 1pol.+N,B-63A,10kA NBN563
Leitungsschutzschalter 1pol.+N,B-63A,10kA NBN563
Artikel-Nr.:
     3517B-80258591
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     NBN563
EAN/GTIN:
     3250614614385
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter hager

Leitungsschutzschalter 1pol.+N,B-63A,10kA NBN563

Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA/15kA B-63A 2M. Leitungsschutzschalter nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 36,83*
€ 51,61*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 45,86*
€ 55,02*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 44,49*
€ 58,44*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,67*
€ 59,07*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 47,61*
€ 61,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KZN023
ab € 0,37*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,84*
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,30*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,04*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,36*
Zubehör
Hager
MZN121
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.