Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmelder klar,12V SVN135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtmelder klar,12V SVN135
LED-Leuchtmelder klar,12V SVN135
Artikel-Nr.:
     3517B-80258762
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SVN135
EAN/GTIN:
     3250615725516
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais

LED-Leuchtmelder klar,12V SVN135

LED Leuchtmelder klar 12 + 48V AC + DC 1PLE. Leuchtmelder mit LED nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200), Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Weitere Informationen:
Farbe der Kalotte:
farblos
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0,33 W
Bemessungsspannung:
48 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
62 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 14,10*
€ 16,44*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,25*
€ 19,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,80*
€ 19,40*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 13,90*
€ 19,53*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,39*
€ 21,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.