Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenlichtzeitschalter TLZ12G-230 V+UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppenlichtzeitschalter TLZ12G-230 V+UC
Treppenlichtzeitschalter TLZ12G-230 V+UC
Artikel-Nr.:
     3517B-80265890
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     23100831
EAN/GTIN:
     4010312401460
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil

Treppenlichtzeitschalter TLZ12G-230 V+UC

Geräuschloses Solid-State-Relais nicht potenzialfrei, 230V-LED-Lampen und ESL bis 400W, Glühlampen bis 400W. Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Mit ESL-Optimierung und Multifunktion. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Schaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Lampen.
Weitere Informationen:
Funktion:
elektronisch mit Ausschaltvorwarnung
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
8..230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 32,93*
€ 37,98*
2 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 32,26*
€ 41,47*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 32,48*
€ 41,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,64*
€ 41,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 33,03*
€ 42,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.