Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat K-Char. 10kA, 10A, 1P S201MT-K10UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-80270506
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271067R0427
EAN/GTIN:
     4013614531316
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb 1 polig
leitungsschutzschalter

Sicherungsautomat K-Char. 10kA, 10A, 1P S201MT-K10UC

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 MT UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2, Gefahrenlevel R26/HL3 nach DIN EN 45545 und Anforderungsklasse 3 nach NF F 16-101/102 (I2-F3) sowie Kategorie 1 - Klasse A/B (montiert) nach IEC 61373.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
K
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
253 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 951,19*
€ 992,87*
10
Frei Haus
ab € 1.026,298*
€ 1.067,348*
43 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 953,31*
€ 1.082,30*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 961,06*
€ 1.091,05*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 987,21*
€ 1.120,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 992,87*
€ 1.181,5153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,19*
€ 1.131,9161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9.928,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.