| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80277275 Herst.-Nr.: 407738 EAN/GTIN: 3245064077385 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter C-Charakt., 6A 407738 Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 6 A, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 44 mm | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 2 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Bemessungsstrom: | 6 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 250 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 6 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 9,70* | ab € 7,18* | € 10,31* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,88* | € 31,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,13* | € 47,16* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,18* | € 48,35* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,18* | € 48,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|