Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat Z-Char. 25kA, 16A, 3+NA 2CDS383103R0468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsautomat Z-Char. 25kA, 16A, 3+NA 2CDS383103R0468
Artikel-Nr.:
     3517B-80279362
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS383103R0468
EAN/GTIN:
     4016779076920

Sicherungsautomat Z-Char. 25kA, 16A, 3+NA 2CDS383103R0468

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S300P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
Z
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,18*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,40*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.