| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80279976 Herst.-Nr.: 2CDS251003R0255 EAN/GTIN: 4053546052589 |
| |
|
| | |
| Sicherungsautomat B-Char. 6kA, 25A, 1P SX201-B25 Die Sicherungsautomaten der Baureihe SX 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1. Ihre patentierten Anschlussklemmen mit Push-In Technologie, sorgen für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung. An die obere, abgangsseitige Push-In Klemme können Leiter von bis zu 2 x 4 mm² angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 69 mm | Auslösecharakteristik: | B | Polzahl (gesamt): | 1 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Bemessungsstrom: | 25 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 6 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,29* | € 7,66* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,61* | € 8,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,69* | € 8,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,04* | € 8,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,58* | € 9,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|