| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80353215 Herst.-Nr.: W076931 EAN/GTIN: 3605340020625 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 8A A050URB8T13I Dieser zylindrische Protistor Sicherungseinsatz mit Schlagbolzen der Betriebsklasse aR ist eine Teilbereichssicherung nach IEC 60269-1 und 4 mit einem extrem hohen Bemessungsausschaltvermögen von 200 kA bei 600 VAC und wird zum Schutz von Leistungshalbleitern verwendet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Größe: | 10x38 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 8 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Betriebsklasse: | aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz) | Betriebsfrequenz: | 50 Hz | Ausführung Kennmelder: | sonstige | Auslösecharakteristik: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,76* | € 213,75* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 173,62* | € 214,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,08* | € 219,89* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 203,83* | € 246,17* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 210,175* | € 254,125* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,676* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|