| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80357202 Herst.-Nr.: 61149 EAN/GTIN: 4034451611498 |
| |
|
| | |
| Feinsicherung T 2,5A 5x30mm Lösch 61149 Träge G-Sicherungseinsätze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromstöße auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren. Aufbau: Glasrohr, mit Löschmittel. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Größe: | 5x30 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 2,5 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Auslösecharakteristik: | träge (T) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,11* | € 8,80* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,02* | € 8,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,42* | € 9,24* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,92* | € 9,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,923* | € 9,953* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,611* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|