Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 2,1-6,4mm, weiß HSS 2,1-6,4 EL W30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierungssystem 2,1-6,4mm, weiß HSS 2,1-6,4 EL W30M
Kabelmarkierungssystem 2,1-6,4mm, weiß HSS 2,1-6,4 EL W30M
Artikel-Nr.:
     3517B-80359265
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1505870000
EAN/GTIN:
     4050118314335
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 2,1-6,4mm, weiß HSS 2,1-6,4 EL W30M

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..6 mm
Kabeldurchmesser:
2,1..6,4 mm
Länge:
30000 mm
Breite:
10,7 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,25*
€ 97,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,26*
€ 98,94*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 79,32*
€ 99,05*
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 102,94*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,52*
€ 105,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 77,82*
Zubehör
Weidmüller
1357430000
ab € 80,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.