Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz aR Gr.70 AC1250V 250A PC70UD13C250EF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz aR Gr.70 AC1250V 250A PC70UD13C250EF
Sicherungseinsatz aR Gr.70 AC1250V 250A PC70UD13C250EF
Artikel-Nr.:
     3517B-80365385
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     W300606
EAN/GTIN:
     3605340330915
Suchbegriffe:
Protistor
protistor

Sicherungseinsatz aR Gr.70 AC1250V 250A PC70UD13C250EF

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 1250/1300V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren, GTO's und IGBT Bauelemente zu schützen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
61 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 370,50*
€ 441,08001*
Frei Haus
ab € 375,66*
€ 445,51002*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 379,75002*
€ 460,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 449,84001*
€ 536,08002*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 441,08001*
€ 524,88521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 440,53002*
€ 524,23072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,77*
€ 501,9063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 408,84*
€ 486,5196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 370,50*
€ 440,895
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 123,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.